BIMOS Drehhockersitz aus Textil
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Drehhocker, Ausführung Textil
• Höhenverstellung mittels Gasfeder.
Sitzhöhenverstellung mittels bedienungsfreundlichem Schaltring (460–630 mm).
Hohe Ausführung mit Fußring, Sitzhöhenverstellung von 570 bis 850 mm.
• Kippsicheres Untergestell mit 5 Füßen
Epoxydharzbeschichtes Profilstahlrohr, schwarz.
Wahlweise mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.
Bequeme Polster mit atmungsaktivem Textilbezug. Zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil.
Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.
Abbildung zeigt Drehocker mit Rollen. Beispielabbildung.
BIMOS
Hocker 2 Stoff 9468-6801
ERIKS Artikelnr. 11820705
Katalog Artikelnr 1: 8502831722 |
Preis (pro Stück):
282,65 €
|
||
BIMOS
Hocker 3 Stoff 9469-6801
ERIKS Artikelnr. 11820709
Katalog Artikelnr 1: 8502831726 |
Preis (pro Stück):
360,43 €
|