THURMETALL Mobile Werkbank, B1500xT700XH870 mm, mit 1 Tür und 6 Schubladen, Typ TM CLASSIC
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mobile Werkbank TM-Classic , taubenblau/lichtblau
• Mobil unterwegs
Die Lenkrollen sind mit einem Drehhebel ein- und ausklappbar. Dadurch kann die Werkbank fahrbar oder stationär eingesetzt werden.
• Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
• Werkbankgestell
50 x 50 mm Vierkantstahlrohr, geschweißt. Mit eingeklappten Rollen belastbar bis ca. 1500 kg, mit ausgeklappten Rollen bis 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
• Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) und Rammschutz serienmäßig. Mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen), die bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen bieten. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75-200 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Rückwand
Aus MDF, Höhe 150 mm x Stärke 19 mm.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
Belastbarkeit der Schubladen: 200 kg. Weitere Werkbankplatten auf Anfrage.
Tür „Mittelpartie“ auf Anfrage erhältlich.
THURMETALL
Mobile Werkbank 1500x700x870 7016/7035
ERIKS Artikelnr. 12969328
Katalog Artikelnr 1: 3094.4426 |
Preis (pro Stück):
2.763,18 €
|
||
THURMETALL
Mobile Werkbank 1500x700x870 4040/1060
ERIKS Artikelnr. 12969327
Katalog Artikelnr 1: 3094.4425 |
Preis (pro Stück):
2.763,18 €
|