ProductPage

LISTA Werkbank 840x1500x750mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Werkbank, Länge 1500/2000 mm, Tiefe 750 mm, 2 Füße, 1 Platte.

•    Ausführung
Arbeitsplatte: aus Multiplex, 40 mm stark.
Schubladenschrank rechts oder links montierbar.
•    Belastbarkeit
Länge 1500 mm: 600 kg.
Länge 2000 mm: 360 kg.

Breite (mm): 1500
Höhe (mm): 840
Tiefe (mm): 750
Farbe
Mit Schubladenkasten
Anzahl Schubladen
Material: Sperrholz
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Werkbank 40 Multiplex 1500x750x840mm blau LISTA Werkbank 40 Multiplex 1500x750x840mm blau ERIKS Artikelnr. 11887573

Katalog Artikelnr 1: 3093.2376

 
Preis (pro Stück):
495,66 €
Werkbank 40 Multiplex 1500x750x840mm grau LISTA Werkbank 40 Multiplex 1500x750x840mm grau ERIKS Artikelnr. 11887574

Katalog Artikelnr 1: 3093.2377

 
Preis (pro Stück):
495,66 €
Werkbank 40, 3 Schubladen Multiplex 1500x750x840mm blau LISTA Werkbank 40, 3 Schubladen Multiplex 1500x750x840mm blau ERIKS Artikelnr. 11887589

Katalog Artikelnr 1: 3093.2384

 
Preis (pro Stück):
1.092,97 €
Werkbank 40, 1 Schrank, 5 Schubladen Multiplex 1500x750x840mm blau LISTA Werkbank 40, 1 Schrank, 5 Schubladen Multiplex 1500x750x840mm blau ERIKS Artikelnr. 11887613

Katalog Artikelnr 1: 3093.2392

 
Preis (pro Stück):
1.383,83 €
Werkbank 40, 3 Schubladen Multiplex 1500x750x840mm grau LISTA Werkbank 40, 3 Schubladen Multiplex 1500x750x840mm grau ERIKS Artikelnr. 11887590

Katalog Artikelnr 1: 3093.2385

 
Preis (pro Stück):
1.092,97 €
Werkbank 40, 1 Schrank, 5 Schubladen Multiplex 1500x750x840mm grau LISTA Werkbank 40, 1 Schrank, 5 Schubladen Multiplex 1500x750x840mm grau ERIKS Artikelnr. 11887614

Katalog Artikelnr 1: 3093.2393

 
Preis (pro Stück):
1.383,83 €
Breite (mm): 1500
Höhe (mm): 840
Tiefe (mm): 750
Farbe
Mit Schubladenkasten
Anzahl Schubladen
Material: Sperrholz
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)