META CLIP Gitterrückwand komplett verzinkt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
META CLIP Steckregal
- schnelle Montage, ohne Werkzeug
- vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
- Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
- Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
- Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
- mit dübelfähigen Stahlfüßen
META
Rückwand CLIP 1900x900mm Draht verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23865126
Katalog Artikelnr 1: 8502196898 |
Preis (pro Stück):
41,65 €
|
||
META
Rückwand CLIP 2400x900mm Draht verzinkt
ERIKS Artikelnr. 14375915
Katalog Artikelnr 1: 8502196899 |
Preis (pro Stück):
71,25 €
|