META CLIP Lade Basis RAL 7035 / verzinkte Front vollständig ausziehbar ohne Innenprofile
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
META CLIP Steckregal
- schnelle Montage, ohne Werkzeug
- vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
- Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
- Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
- Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
- mit dübelfähigen Stahlfüßen
META
Schublade ohne Innenprofile H200mm grau
ERIKS Artikelnr. 12328386
Katalog Artikelnr 1: 3041.1116 |
Preis (pro Stück):
284,74 €
|
||
META
Schublade ohne Innenprofile H100mm grau
ERIKS Artikelnr. 12328385
Katalog Artikelnr 1: 3041.1115 |
Preis (pro Stück):
272,36 €
|