META CLIP S3 Reifenregal 2000 x 1000 x 400 komplett verzinkt mit 6 Längsriegeln für Reifen (3 Reifenetagen)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
META CLIP S3 Steckregal
- schnelle Montage, ohne Werkzeug
- zerlegte Rahmen und Regalböden auf Fachbodenrägern bilden komplexe Einheiten
- Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
- Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau (Tiefensteifen immer verzinkt)
- Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
- mit dübelfähigen Stahlfüßen
META
ClipS3 Reifenregal AR 2000x1000x400mm verzinkt
ERIKS Artikelnr. 12328405
Katalog Artikelnr 1: 3041.2540 |
Preis (pro Stück):
101,50 €
|
||
META
Reifenregal S3 AF verzinkt 2000mmx1300mmx400mm
ERIKS Artikelnr. 12328501
Katalog Artikelnr 1: 3040.1609 |
Preis (pro Stück):
117,15 €
|