META CLIP S3 Reifenregal (Basisregal) mit Längsriegeln für Reifen (3 Reifenebenen)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
META CLIP S3 Steckregal
- schnelle Montage, ohne Werkzeug
- zerlegte Rahmen und Regalböden auf Fachbodenrägern bilden komplexe Einheiten
- Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
- Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau (Tiefensteifen immer verzinkt)
- Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
- mit dübelfähigen Stahlfüßen
META
Reifenregal ClipS3 Basisregal verzinkt 2000x1000x400mm
ERIKS Artikelnr. 12328404
Katalog Artikelnr 1: 3041.2539 |
Preis (pro Stück):
143,23 €
|
||
META
Reifenregal S3 GF verzinkt 2500mmx1300mmx400mm
ERIKS Artikelnr. 12328504
Katalog Artikelnr 1: 3040.1612 |
Preis (pro Stück):
217,04 €
|