FORMAT Universal-Stahlschrank H1950mmxB940mmxT400mm
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Universal-Stahlschrank von FORMAT
• Abschließbarer Schrank für jeden Zweck
Flügeltüren mit dreiteiligem Riegelschloss und 2 Schlüsseln
• Flexible Fachböden
4 Fachböden, verzinkt und in einem 30-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last ca. 50 kg.
• In zwei verschiedenen Farben erhältlich.
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 5012 lichtblau.
• Abmessungen H x B x T: 1950 x 940 x 400 mm
Lieferung erfolgt ohne Deko.
FORMAT
Fachboden verzinkt 927x352x24mm
ERIKS Artikelnr. 11824027
Katalog Artikelnr 1: 8503058236 |
Preis (pro Stück):
24,50 €
|
||
FORMAT
Universal-Schrank RAL7035/5012 grau/blau 1950x940x400 4 verzinkt Fachböden
ERIKS Artikelnr. 11824026
Katalog Artikelnr 1: 8503058235 |
Preis (pro Stück):
360,43 €
|
||
FORMAT
Universal-Schrank grau RAL7035 1950x940x400mm 4 Fachböden verzinkt
ERIKS Artikelnr. 11824025
Katalog Artikelnr 1: 8503058234 |
Preis (pro Stück):
360,43 €
|