ALTREX Fahrgerüst 1,35x2,45 m traditioneller Aufbau Typ 4200 Holz
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Aluminium-Fahrgerüst 4200 – 1,35 m schmal, Längenmaß 2,45 m
Das breite Fahrgerüst 4200 ist 1,35 m breit und 1,85/2,45 m lang
• Die maximale Arbeitshöhe des 4200 beträgt 14,2 m für innen und 10,2 m für außen (höher möglich in Absprache mit Altrex)
• Maximallast pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
• Mit Mobile Safety QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
• Gepresste Klauen-Strebenrohr-Verbindung
• Ausgestattet mit komplettem hölzernen Bordbretterset mit Scharnieren und Holzplattformen
• Hölzerne Plattformen mit Abhebesicherung ausgestattet
• Teleskopisch einstellbare Dreiecksausleger
• Doppelt gebremste Räder Ø 200 mm. Aufrollbar (10 cm) und zu entriegeln unter voller Last
• Rahmen mit rundum geschweißter Verbindung
Stückliste für Bestellnr. 3062.7539
Beschreibung
Aufbaurahmen 135-28-7, 9,1 kg: 2
Geländerrahmen 135-50-2, 3,4 kg: 2
Radstütze Ø 200 mm 4000-Serie, 3,3 kg: 4
Holzplattform mit Luke, 18,0 kg: 1
Holzplattform ohne Luke, 18,0 kg: 1
Diagonalverstrebung, 2,4 kg: 4
Horizontalverstrebung, 2,2 kg: 6
Dreiecksausleger standard 4000-Serie, 7,3 kg: –
Set Bordbretter 1,35 x 1,85/2,45 m, 14,9 kg: 1
Konfigurationsnummern
Längenmaß 2,45 m: C420001
ALTREX
Holz-Plattform 245 RS TOWER 42 6,2m
ERIKS Artikelnr. 12967132
Katalog Artikelnr 1: 3062.7540 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|