ALTREX Fahrgerüst SQG 0,75x1,85 m Safe Quick Guardrail Typ 5100 Fiberglas
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Aluminium-Fahrgerüst 5100 – 0,75 m schmal, Längenmaß 1,85 m, mit Fiber-Deck®-Plattformen
Das Fahrgerüst 5200 ist das Basissystem von Altrex mit breiten Rahmen von 1,35 m. Dieses System kennt zahllose
Anwendungsmöglichkeiten zur Nutzung in Innenräumen als auch im Freien. Steht wenig Platz zur Verfügung, um ein
Gerüst aufzubauen, dann bietet Altrex mit dem Fahrgerüst 5100 eine herausragende Lösung. Dieses Fahrgerüst ist
mit schmalen Rahmen von 0,75 m ausgestattet. Verfügbar in drei Längenmaßen; 1,85 m, 2,45 m und 3,05 m.
• Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien 10,2 m (5100), 14,2 m in geschlossenen Räumen und im Freien 10,2 m (5200); ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die gesetzlich und/oder durch Altrex vorgeschriebenen Maßnahmen getroffen wurden
• Einzelteile sind kombinierbar mit anderen Komponenten aus dem modularen 5000-Serie-Gerüstsystem
• Maximallast pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
• Lieferbar mit sowohl mit Holz- als auch mit Leichtgewicht-Fiber-Deck®-Plattformen
• Mit Mobile Safety QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
• Die Plattform ist einfach an den Querträgern anzuheben. Ausgestattet mit leichtgewichtigen Fiber-Deck®-Plattformen (optional)
• Querstreben bedruckt mit Aufbauanleitung
• Bordbretter aus Aluminium schnell montierbar durch Easy-Fit®-System
• Die innovative Abhebesicherung ermöglicht den Abbau durch eine Person (2,45 m/3,05 m)
• Gepresste Klauen-Strebenrohr-Verbindung mit farblich gekennzeichneten Einrastklauen zur Erkennung der Streben (horizontal=rot, diagonal=schwarz)
• Stabilisator Easy-Lock® stufenlos teleskopisch einstellbar und schnell zu montieren
• Doppelt gebremste Rollen (Ø 200 mm), gut zu entriegeln unter voller Last. 25 cm aufrollbar
• Rahmen mit rundum geschweißter Verbindung
Stückliste für Bestellnr. 3062.7557
Beschreibung
Aufbaurahmen 75-28-7, 7,6 kg, 2
Geländerrahmen 75-50-2, 3,1 kg: 2
Radstütze Ø 200 mm 5000-Serie, 5,2 kg: 4
Holzplattform mit Luke, 14,8 kg: 1
Plattform Fiber-Deck® mit Luke, 10,8 kg: 1
Diagonalverstrebung rot beschichtet, 2,0 kg, 2
Horizontalverstrebung, 1,9 kg: 6
Dreiecksausleger Easy-Lock®, 7,6 kg, –
Set Bordbretter (2) 0,75 Easy-Fit®, 4,5 kg, 1
Set Bordbretter (2) 1.85/2.45/3,05 Easy-Fit®, 8,8 kg, 1
ALTREX
Fiber-Deck-Plattform 185 RS TOWER 51 6,2m
ERIKS Artikelnr. 12967156
Katalog Artikelnr 1: 3062.7559 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|