BAUER Spänekippbehälter, lackiert/verzinkt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Späne-Kastenwagen, RAL 2000
• Robuste Konstruktion aus Vollblech mit Schiebehandgriff
Für das Auffangen von Spänen mit ebenerdiger Entlademöglichkeit.
Mit Randversteifung und federbelastetem Kippschutz. Material: Stahl/Vollblech, Grundrahmen aus Profilstahl.
Staplertaschen mit Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Innere Abmessungen Staplertaschen A/B/C: 465/170/55 mm.
• Öl- und wasserdicht verschweißt
Lose perforierte Platte für das Auffangen von Spänen, Ø der Löcher 3 mm, Lochabstand 6 mm und Ablass-Hahn 1" .
• Rollbar
2 Bockrollen + 1 Lenkrolle (ab einem Inhalt von 600 l mit 2 Lenkrollen)
aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon 1 Lenkrolle mit Verriegelung.
• Oberfläche
Farbe, standardmäßig in RAL 2000 orange
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
• Passendes Zubehör
Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen und Räder können optional bestellt werden.
Abbildung zeigt Lackierung in RAL 5012, Standard-Lackierung erfolgt in RAL 2000 (Beispielbild)
BAUER
Späne-Kastenwagen SKW-ET 250 verzinkt
ERIKS Artikelnr. 12965874
Katalog Artikelnr 1: 3091.1392 |
Preis (pro Stück):
1.639,41 €
|
||
BAUER
Späne-Kastenwagen SKW-ET 250 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965873
Katalog Artikelnr 1: 3091.1391 |
Preis (pro Stück):
1.072,36 €
|
||
BAUER
Späne-Kastenwagen SKW-ET 400 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965875
Katalog Artikelnr 1: 3091.1393 |
Preis (pro Stück):
1.171,54 €
|