ASECOS Sicherheitskanister Stahlblech
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sicherheitsbehälter, Stahlblech• Sicher im Umgang mit entzündbaren Flüssigkeiten
Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.
Aus galvanisiertem Stahlblech oder 4 mm starkem Polyethylen (HDPE).
Selbstschließende Verschlüsse, hochwertige Dichtungen und Kennzeichnungsaufkleber (Warnsymbole).• Einfache Handhabung
Flammschutzsieb in der Ausgussöffnung.
Selbstschließender Deckel und Überdruckventil.
ASECOS
Sicherheitsbox 1l Stahl rot
ERIKS Artikelnr. 12974988
Katalog Artikelnr 1: 3010.8779 |
Preis (pro Stück):
167,60 €
|
||
ASECOS
Sicherheitsbox 19l Stahl rot
ERIKS Artikelnr. 12974992
Katalog Artikelnr 1: 3010.8782 |
Preis (pro Stück):
123,27 €
|