ASECOS Sparanfeuchter
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sparanfeuchter, Stahlblech
• Sparsames Befeuchten
Geeignet für Putzlappen, Schwämme, Reinigungstücher etc.
Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück.
Pumpwerk aus Messing.
• Schlagfest und explosionsgeschützt
Behälter wahlweise aus galvanisiertem Stahlblech, 4 mm starkem Polyethylen (HDPE) oder Edelstahl (auf Anfrage).
Stahlausführung wahlweise auch in gelb lieferbar, ohne Aufpreis!
• Für einen sicheren Umgang
Tränkteller federnd gelagert, inkl. Flammsperre.
Kennzeichnungsaufkleber (Warnsymbole).
ASECOS
Sparanfeuchter 2l Stahl rot
ERIKS Artikelnr. 12974983
Katalog Artikelnr 1: 3010.8774 |
Preis (pro Stück):
145,74 €
|
||
ASECOS
Sparanfeuchter 4l Stahl rot
ERIKS Artikelnr. 12974984
Katalog Artikelnr 1: 3010.8775 |
Preis (pro Stück):
160,44 €
|