ASECOS Brandschutzlagerschrank mit 1 Flügeltür und 2 Fachböden, 1298x596x616 mm
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sicherheitsschrank Typ 90 mit 1 Tür, Höhe 1298 mm• Hochwertige Ausführung
Qualitätsprodukt aus Deutschland mit Abluftanschluss im Dachbereich, serienmäßigem Erdungsanschluss, bodenunebenheitenausgleichenden Justierhilfen.
• Spezielle Türschließung
Selbstschließend und luftgefedert mit Profilzylinder, schließanlagenfähig, mit Türfeststellanlage.
• Flexible Inneneinrichtung
Mit 2 kippsicheren Einlegeböden (Traglast je 75 kg, bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm) und Bodenauffangwanne
gemäß StawaR.
• Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.
Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
ASECOS
Schrank S-Classic 600x1290 1-türig 2 Fachböden 1 Bodenauffangbehälter grau
ERIKS Artikelnr. 12974909
Katalog Artikelnr 1: 3010.8582 |
Preis (pro Stück):
2.720,82 €
|
||
ASECOS
Schrank S-Classic 600x1290 1-türig 2 Fachböden 1 Bodenauffangbehälter gelb
ERIKS Artikelnr. 12974910
Katalog Artikelnr 1: 3010.8583 |
Preis (pro Stück):
2.720,82 €
|