ASECOS Brandschutzlagerschrank mit 2 Flügeltüren und 3 Fachböden, 1968x1196x616 mm
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sicherheitsschrank mit 2 Flügeltüren, Breite 1196 mm• Hochwertige Ausführung
Qualitätsprodukt aus Deutschland mit Abluftanschluss im Dachbereich, serienmäßigem Erdungsanschluss, bodenunebenheitenausgleichenden Justierhilfen.
• Spezielle Türschließung
Selbstschließend und luftgefedert mit Profilzylinder, schließanlagenfähig, mit Türfeststellanlage.
• Extra geschützte Inneneinrichtung
Besonders großer Inhalt. Mit 3 kippsicheren Einlegeböden (Traglast je 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm) und Bodenauffangwanne gemäß StawaR.
• Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.
Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
ASECOS
Schrank S-Classic B1200 2-türig 3 Fachböden 1 Bodenauffangbehälter grau
ERIKS Artikelnr. 12974914
Katalog Artikelnr 1: 3010.8589 |
Preis (pro Stück):
3.959,74 €
|
||
ASECOS
Schrank S-Classic B1200 2-türig 3 Fachböden 1 Bodenauffangbehälter gelb
ERIKS Artikelnr. 12974915
Katalog Artikelnr 1: 3010.8590 |
Preis (pro Stück):
3.959,74 €
|