ProductPage

GF Bogen 90° Serie: 723.000 PVC-C PN16 metrisch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Bogen
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Bogen 90° PVC-C PN16 25mm 723.000.107 GF Bogen 90° PVC-C PN16 25mm 723.000.107 ERIKS Artikelnr. 11062217
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° PVC-C PN16 40mm 723.000.109 GF Bogen 90° PVC-C PN16 40mm 723.000.109 ERIKS Artikelnr. 11062219
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° PVC-C PN16 75mm 723.000.112 GF Bogen 90° PVC-C PN16 75mm 723.000.112 ERIKS Artikelnr. 12187636
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° PVC-C PN16 110mm 723.000.114 GF Bogen 90° PVC-C PN16 110mm 723.000.114 ERIKS Artikelnr. 11062223
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bogen 90° lang PVC-C PN16 DN150 160mm 723.000.117 GF Bogen 90° lang PVC-C PN16 DN150 160mm 723.000.117 ERIKS Artikelnr. 12449751
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: Bogen
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)