ProductPage

GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Dieses Produkt/Artikel (SKU) enthält nur die Dichtung und nicht die anderen auf dem Bild angezeigten Artikel.

Anwendung

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Typ: Mit Lippe
Material: PTFE, modifiziert
Farbe: Blau
Compound: GYLON 3504
Temperaturbereich (°C): von -260 bis 250
Standard Kupplungsring: DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Höhe (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN10 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN10 ERIKS Artikelnr. 12527888
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN15 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN15 ERIKS Artikelnr. 12527889
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN20 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN20 ERIKS Artikelnr. 12527890
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN25 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN25 ERIKS Artikelnr. 12527891
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN32 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN32 ERIKS Artikelnr. 12527892
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN40 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN40 ERIKS Artikelnr. 12527893
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN65 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN65 ERIKS Artikelnr. 12527894
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN80 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN80 ERIKS Artikelnr. 12527895
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN100 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN100 ERIKS Artikelnr. 12527896
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN150 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN150 ERIKS Artikelnr. 12527897
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Typ: Mit Lippe
Material: PTFE, modifiziert
Farbe: Blau
Compound: GYLON 3504
Temperaturbereich (°C): von -260 bis 250
Standard Kupplungsring: DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Höhe (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)