ProductPage

GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Dieses Produkt/Artikel (SKU) enthält nur die Dichtung und nicht die anderen auf dem Bild angezeigten Artikel.

Anwendung

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Typ: Ohne Lippe
Material: PTFE, modifiziert
Farbe: Blau
Compound: GYLON 3504
Temperaturbereich (°C): von -260 bis 250
Standard Kupplungsring
Abmessung Kupplungsring
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Höhe (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN10 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN10 ERIKS Artikelnr. 12527881
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN15 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN15 ERIKS Artikelnr. 12527882
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN32 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN32 ERIKS Artikelnr. 12527883
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN65 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN65 ERIKS Artikelnr. 12527884
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN100 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN100 ERIKS Artikelnr. 12527885
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN125 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN125 ERIKS Artikelnr. 12527886
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN150 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN150 ERIKS Artikelnr. 12527887
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 SMS DN25 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 SMS DN25 ERIKS Artikelnr. 12527898
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 SMS DN38 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 SMS DN38 ERIKS Artikelnr. 12527899
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 SMS DN51 GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Ohne Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504 SMS DN51 ERIKS Artikelnr. 12527900
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
25 Stück pro Paket
Typ: Ohne Lippe
Material: PTFE, modifiziert
Farbe: Blau
Compound: GYLON 3504
Temperaturbereich (°C): von -260 bis 250
Standard Kupplungsring
Abmessung Kupplungsring
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Höhe (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster