ProductPage

LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/Grafit EN 1514-6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: EN 1514-6
Typ Zentrierring: Lose
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Ballig
Gesamte Dicke (mm): 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe)
Max. Druck (bar)
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN15 51x42x26x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN15 51x42x26x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10001292
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN63/160 DN15 61x42x26x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN63/160 DN15 61x42x26x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10067907
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN20 61x47x31x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN20 61x47x31x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10001293
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN25 71x52x36x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN25 71x52x36x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10001294
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN63/160 DN25 82x52x36x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN63/160 DN25 82x52x36x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10001277
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN32 82x62x46x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN32 82x62x46x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10001295
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN40 92x69x53x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN40 92x69x53x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10001296
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN63/160 DN40 103x69x53x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN63/160 DN40 103x69x53x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10001279
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN50 107x81x65x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN10/40 DN50 107x81x65x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10001297
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN63 DN50 113x81x65x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KB9L 316L/C PN63 DN50 113x81x65x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 10001309
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN 1514-6
Typ Zentrierring: Lose
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Ballig
Gesamte Dicke (mm): 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe)
Max. Druck (bar)
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster