ProductPage

LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/Grafit EN 1514-6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Norm: EN 1514-6
Typ Zentrierring: Angedreht
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Flach
Gesamte Dicke (mm): 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Druck (bar)
Filter löschen (68 der 68 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN10/40 DN10 46x36x22x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN10/40 DN10 46x36x22x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677211
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN63/160 DN10 56x36x22x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN63/160 DN10 56x36x22x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677269
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN250/400 DN10 67x36x22x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN250/400 DN10 67x36x22x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677243
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN250/320 DN15 72x42x26x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN250/320 DN15 72x42x26x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677241
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN400 DN15 26x42x77x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN400 DN15 26x42x77x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677258
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN250/320 DN25 83x52x36x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN250/320 DN25 83x52x36x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677242
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN400 DN25 104x52x36x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN400 DN25 104x52x36x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677262
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN250 DN40 109x73x53x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN250 DN40 109x73x53x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677237
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN320 DN40 119x73x53x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN320 DN40 119x73x53x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677250
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN400 DN40 135x73x53x4/5 EN 1514-6 LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN400 DN40 135x73x53x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr. 14677263
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN 1514-6
Typ Zentrierring: Angedreht
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Flach
Gesamte Dicke (mm): 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Druck (bar)
Filter löschen (68 der 68 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster