ProductPage

LEADER Kammprofildichtung Typ KB9L (DIN)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: EN 1514-6
Typ Zentrierring: Lose
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Ballig
Gesamte Dicke: 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe)
Max. Druck (bar)
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN15 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN15 ERIKS Artikelnr. 10001292
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN63/160 DN15 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN63/160 DN15 ERIKS Artikelnr. 10067907
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN20 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN20 ERIKS Artikelnr. 10001293
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN25 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN25 ERIKS Artikelnr. 10001294
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN63/160 DN25 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN63/160 DN25 ERIKS Artikelnr. 10001277
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN32 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN32 ERIKS Artikelnr. 10001295
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN40 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN40 ERIKS Artikelnr. 10001296
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN63/160 DN40 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN63/160 DN40 ERIKS Artikelnr. 10001279
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN50 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN10/40 DN50 ERIKS Artikelnr. 10001297
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN63 DN50 LEADER Kammprofilierte Dichtung KB9L 316L/graphit PN63 DN50 ERIKS Artikelnr. 10001309
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN 1514-6
Typ Zentrierring: Lose
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Ballig
Gesamte Dicke: 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe)
Max. Druck (bar)
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster