ProductPage

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS ASME B16.20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: Spirale mit Aussenring
Norm: ASME B16.20
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch: ASME B16.5 RF
Filter löschen (49 der 49 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 1.1/2" 54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 1.1/2" 54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387447
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387467
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 1.1/4" 47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 1.1/4" 47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387446
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/4" 47.8x60.5x82.6 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/4" 47.8x60.5x82.6 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387466
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 1/2" 19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 1/2" 19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387443
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 1/2" 19.1x31.8x54.1 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 1/2" 19.1x31.8x54.1 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387463
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 1" 31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 1" 31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387445
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 1" 31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 1" 31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387465
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 2.1/2" 82.6x98.6x124 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 2.1/2" 82.6x98.6x124 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387449
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr. 11387469
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Typ: Spirale mit Aussenring
Norm: ASME B16.20
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch: ASME B16.5 RF
Filter löschen (49 der 49 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster