ProductPage

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS EN 1514-2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm: EN 1514-2
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 260
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 11152972
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 11152973
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN10/40 DN65 77x86x102x127 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN10/40 DN65 77x86x102x127 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 12355951
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN10/16 DN150 167x179x199x218 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN10/16 DN150 167x179x199x218 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 11908717
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN25/40 DN150 167x179x199x224 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN25/40 DN150 167x179x199x224 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 11608460
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN25 DN600 610x622x650x731 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/CS PN25 DN600 610x622x650x731 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 11608461
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm: EN 1514-2
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 260
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)