|
ERIKS
Rillenprofil EPDM Vollgummi 55 schwarz 3213
ERIKS Artikelnr. 10000193
|
Preis (pro Meter):
0,001 Meter pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "groove profile epdm solid rubber 55 black 3213",
"item_id": "gr0000000193578",
"material_number": "10000193",
"price": "11.1",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr4026386266537229",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "groove profile epdm solid rubber 55 black 3213",
"item_id": "gr0000000193578",
"material_number": "10000193",
"price": "11.1",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr4026386266537229",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
Rillenprofil EPDM Vollgummi 55 schwarz 3112 L=50m
ERIKS Artikelnr. 10000187
|
Preis (pro Meter):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "groove profile epdm solid rubber 55 black 3112 l=50m",
"item_id": "gr0000000196134",
"material_number": "10000187",
"price": "9.6",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr4026386266537229",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "groove profile epdm solid rubber 55 black 3112 l=50m",
"item_id": "gr0000000196134",
"material_number": "10000187",
"price": "9.6",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr4026386266537229",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
Rillenprofil EPDM Vollgummi 55 schwarz 3073
ERIKS Artikelnr. 10000186
|
Preis (pro Meter):
0,001 Meter pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "groove profile epdm solid rubber 55 black 3073",
"item_id": "gr0000000193110",
"material_number": "10000186",
"price": "12.9",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr4026386266537229",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "groove profile epdm solid rubber 55 black 3073",
"item_id": "gr0000000193110",
"material_number": "10000186",
"price": "12.9",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr4026386266537229",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
Rillenprofil NR Vollgummi 65 schwarz 3547
ERIKS Artikelnr. 10000339
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Meter pro Paket
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "groove profile nr solid rubber 65 black 3547",
"item_id": "gr0000000197919",
"material_number": "10000339",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr4026386266537229",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
Rillenprofil TPeRX 60 schwarz 3338 L=30m
ERIKS Artikelnr. 10000347
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Meter pro Paket
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "groove profile tperx 60 black 3338 l=30m",
"item_id": "gr0000000198506",
"material_number": "10000347",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr4026386266537229",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
Rillenprofil TPeRX 60 transparent 3345 L=50m
ERIKS Artikelnr. 10000346
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Meter pro Paket
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "groove profile tperx 60 transparent 3345 l=50m",
"item_id": "gr0000000193921",
"material_number": "10000346",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr4026386266537229",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|