ProductPage

FREUDENBERG Führungsring Typ KF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Nichtmetallisches Merkel Führungsband KF, wahlweise montagefertig zugeschnitten oder als Meterware lieferbar.
Produktvorteile
Nichtmetallisches Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766
• Niedrige Reibung, stick-slip-frei.

Material: PTFE B500
Innendurchmesser (mm): 195
Außendurchmesser (mm): 200
Breite (mm): 9.6
Rillenbreite (mm): 9.7
Dicke (mm): 2.5
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 200
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Führungsring KF PTFE/Messing 200x195 L=9,6 FREUDENBERG Führungsring KF PTFE/Messing 200x195 L=9,6 ERIKS Artikelnr. 11311923
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
10 Stück pro Paket
Material: PTFE B500
Innendurchmesser (mm): 195
Außendurchmesser (mm): 200
Breite (mm): 9.6
Rillenbreite (mm): 9.7
Dicke (mm): 2.5
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 200
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)