ProductPage

ERIKS Führungsring Typ Powerslide TBT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: TA200
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm): 24.5
Rillenbreite (mm): 25
Dicke (mm): 2.5
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 200
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Gel.ring Powerslide TBT 185x190xL=25 ERIKS Gel.ring Powerslide TBT 185x190xL=25 ERIKS Artikelnr. 12676265
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gel.ring Powerslide TBT 295x300x24,5 ERIKS Gel.ring Powerslide TBT 295x300x24,5 ERIKS Artikelnr. 12676266
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: TA200
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm): 24.5
Rillenbreite (mm): 25
Dicke (mm): 2.5
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 200
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)