ProductPage

Nutringmanschette Typ 9020N NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Land-und Baumaschinen , Gabelstapler , Spritzgießmaschinen , Kräne und Standardzylinder.

Technische Informationen
Betrieb
Optionen
Tabellen
Bohrungsdurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 150
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 105
Filter löschen (205 der 205 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Nutring 9020N NBR 6x2,5x4,5 L=5 Nutring 9020N NBR 6x2,5x4,5 L=5 ERIKS Artikelnr. 14408804
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring 9020N NBR 7,5x4x2 L=2,5 Nutring 9020N NBR 7,5x4x2 L=2,5 ERIKS Artikelnr. 14408805
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring 9020N NBR 9x4x3,5 L=4 Nutring 9020N NBR 9x4x3,5 L=4 ERIKS Artikelnr. 14408806
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring 9020N NBR 9x4x6 L=7 Nutring 9020N NBR 9x4x6 L=7 ERIKS Artikelnr. 14408807
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring 9020N NBR 10x5x6,5 L=7,5 Nutring 9020N NBR 10x5x6,5 L=7,5 ERIKS Artikelnr. 14408808
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring 9020N NBR 12x5x7 L=8 Nutring 9020N NBR 12x5x7 L=8 ERIKS Artikelnr. 14408812
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring 9020N NBR 12x6x4 L=4,5 Nutring 9020N NBR 12x6x4 L=4,5 ERIKS Artikelnr. 14408813
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring 9020N NBR 12x7x2,55 L=3,05 Nutring 9020N NBR 12x7x2,55 L=3,05 ERIKS Artikelnr. 14408809
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring 9020N NBR 12,5x4,5x4 L=4,5 Nutring 9020N NBR 12,5x4,5x4 L=4,5 ERIKS Artikelnr. 14408810
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring 9020N NBR 12,7x6,35x4,76 L=5,2 Nutring 9020N NBR 12,7x6,35x4,76 L=5,2 ERIKS Artikelnr. 14408811
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bohrungsdurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck (bar): 150
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 105
Filter löschen (205 der 205 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster