ProductPage

FREUDENBERG Dichtung Rotomatic Typ M19

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Dreiteiliger Merkel Dichtsatz, bestehend aus einem Elastomerteil mit Gewebearmierung
an der Lauffläche, die so ausgebildet ist, dass zwei Dichtkanten eine Schmiernut bilden,
sowie zwei aktivierte Backringe.
Produktvorteile
Doppeltwirkende Stangendichtung für Schwenkbewegungen in Hydraulikanlagen,
vorzugsweise für den Einsatz in Hydraulikgelenken und Drehdurchführungen
• Extrusionssicher durch aktivierten Backring
• Verschleißfest.

Anwendung: Stangendichtung
Material Dichtung: NBR/Gewebe
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Compound: 80 NBR B246
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.2
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rotomatic M19 NBR B246 60x72x9 L=10 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 60x72x9 L=10 ERIKS Artikelnr. 12119814
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rotomatic M19 NBR B246 70x85x10 L=11 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 70x85x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 11115235
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rotomatic M19 NBR B246 80x95x10 L=11 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 80x95x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 10018606
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rotomatic M19 NBR B246 90x110x12 L=13 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 90x110x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 11080259
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rotomatic M19 NBR B246 95x112x9,8 L=10,8 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 95x112x9,8 L=10,8 ERIKS Artikelnr. 12119815
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rotomatic M19 NBR B246 95x112x10 L=11 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 95x112x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 12119816
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rotomatic M19 NBR B246 100x120x12 L=13 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 100x120x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018728
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Stück pro Paket
Rotomatic M19 NBR B246 109x129x10 L=11 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 109x129x10 L=11 ERIKS Artikelnr. 11017232
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Rotomatic M19 NBR B246 110x130x12 L=13 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 110x130x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018729
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
100 Stück pro Paket
Rotomatic M19 NBR B246 125x145x12 L=13 FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 125x145x12 L=13 ERIKS Artikelnr. 10018730
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Anwendung: Stangendichtung
Material Dichtung: NBR/Gewebe
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Compound: 80 NBR B246
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.2
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster