ProductPage
Home
Produkte
Dichtungen
O-Ringe und Zubehör
X-Ringe
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ERIKS
X-Ring EPDM 70 Compound 559287
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Produkt: X-ring
Produkt: X-ring
Material: EPDM
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Härte: 70
Compound: 559287
Compound: 559287
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 150
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 150
Zulassung/Konformität
3-A (3)
EC1935/2004 (3)
FDA 21 CFR 177.2600 (3)
REACH (3)
Swiss LGV 817.02 (3)
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
69.44 (1)
90 (1)
91.67 (1)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
3.53 (2)
5.33 (1)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
232 (1)
239 (1)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)
ERIKS
X-ring EPDM 70 559287 AS568-BS1806-ISO3601-232 69,44x3,53mm
ERIKS Artikelnr. 12641149
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
{"itemTrackPD":{ "item_name": "x-ring epdm 70 559287 as568-bs1806-iso3601-232 69.44x3.53mm", "item_id": "gr0000001318563", "material_number": "12641149", "price": "0", "item_brand": "eriks", "item_category":"seals", "item_category2":"o-rings and accessories", "item_category3":"x-rings", "item_category4": "pr_ec010585_0005", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ERIKS
X-ring EPDM 70 559287 90x5,33mm
ERIKS Artikelnr. 12950081
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "x-ring epdm 70 559287 90x5.33mm", "item_id": "gr0000001482972", "material_number": "12950081", "price": "0", "item_brand": "eriks", "item_category":"seals", "item_category2":"o-rings and accessories", "item_category3":"x-rings", "item_category4": "pr_ec010585_0005", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ERIKS
X-ring EPDM 70 559287 AS568-BS1806-ISO3601-239 91,67x3,53mm
ERIKS Artikelnr. 12641144
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
100 Stück pro Paket
{"itemTrackPD":{ "item_name": "x-ring epdm 70 559287 as568-bs1806-iso3601-239 91.67x3.53mm", "item_id": "gr0000001318597", "material_number": "12641144", "price": "0", "item_brand": "eriks", "item_category":"seals", "item_category2":"o-rings and accessories", "item_category3":"x-rings", "item_category4": "pr_ec010585_0005", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Produkt: X-ring
Produkt: X-ring
Material: EPDM
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Härte: 70
Compound: 559287
Compound: 559287
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 150
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 150
Zulassung/Konformität
3-A (3)
EC1935/2004 (3)
FDA 21 CFR 177.2600 (3)
REACH (3)
Swiss LGV 817.02 (3)
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
69.44 (1)
90 (1)
91.67 (1)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
3.53 (2)
5.33 (1)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
232 (1)
239 (1)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)