ProductPage

ERIKS X-Ring FKM Compound 514641

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Vorratsartikel
Produkt: X-ring
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 514641
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
X-ring Viton® 514641 215 26,58x3,53 ERIKS X-ring Viton® 514641 215 26,58x3,53 ERIKS Artikelnr. 12391692
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
X-ring Viton® 514641 124 31,42x2,62 ERIKS X-ring Viton® 514641 124 31,42x2,62 ERIKS Artikelnr. 12399199
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
X-ring Viton® 514641 224 44,04x3,53 ERIKS X-ring Viton® 514641 224 44,04x3,53 ERIKS Artikelnr. 12637118
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
X-ring Viton® 514641 133 45,7x2,62 ERIKS X-ring Viton® 514641 133 45,7x2,62 ERIKS Artikelnr. 13307843
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
X-ring Viton® 514641 226 50,39x3,53 ERIKS X-ring Viton® 514641 226 50,39x3,53 ERIKS Artikelnr. 12391703
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
X-ring Viton® 514641 344 97,79x5,33 ERIKS X-ring Viton® 514641 344 97,79x5,33 ERIKS Artikelnr. 12566093
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
X-ring Viton® 514641 348 110,49x5,33 ERIKS X-ring Viton® 514641 348 110,49x5,33 ERIKS Artikelnr. 11448027
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
X-ring Viton® 514641 358 142,24x5,33 ERIKS X-ring Viton® 514641 358 142,24x5,33 ERIKS Artikelnr. 11611565
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Produkt: X-ring
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 514641
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)