ProductPage

GARLOCK PS-SEAL Staublippe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Produktübersicht

Bei den PS-SEAL Standard handelt es sich um eine Garlock Dichtung, bestehend aus einem Gehause aus rostfreiem Edelstahl und einer Dichtlippe aus GYLONR BLACK, sowie einem statischen Dichtelement aus FKM (Fluor-Kautschuk). Vorteile im Überblick- einsetzbar bei Druck und extremem Vakuum- sehr gut geeignet fur hohe Umfangsgeschwindigkeiten- temperaturbelastbar von -90 °C bis +260 °C- hervorragend chemisch medienbestandig- einsetzbar im Lebensmittel- und Pharmabereich durch FDA Konformitat- SIP/ CIP fahig- gute Trockenlaufeigenschaften- reibungsarm und hoch verschleissfest

Typ: Staublippe
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Dichtlippen Material
Höhe der Abdichtung
Mit Staublippe: Ja
Zulassung/Konformität
Filter löschen (148 der 148 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Blue 12x28x8 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Blue 12x28x8 ERIKS Artikelnr. 14618568
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Black 15x30x8 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Black 15x30x8 ERIKS Artikelnr. 14616915
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Staublippe PTFE/F 15x35x7 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/F 15x35x7 ERIKS Artikelnr. 14618107
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Blue 15x35x8 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Blue 15x35x8 ERIKS Artikelnr. 12465118
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Black 17x28x8 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Black 17x28x8 ERIKS Artikelnr. 12976773
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon White 17x30x8 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon White 17x30x8 ERIKS Artikelnr. 14619002
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Black 18x30x7 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Black 18x30x7 ERIKS Artikelnr. 14617585
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Black 20x35x8 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Black 20x35x8 ERIKS Artikelnr. 12978499
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Blue 20x35x8 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Blue 20x35x8 ERIKS Artikelnr. 14618380
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon White 20x35x8 GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon White 20x35x8 ERIKS Artikelnr. 14618712
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Typ: Staublippe
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Dichtlippen Material
Höhe der Abdichtung
Mit Staublippe: Ja
Zulassung/Konformität
Filter löschen (148 der 148 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster