ProductPage

Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Dicke (mm)
Material: FPM/FKM
Länge (mm): 10000
Breite (mm): 1200
Härte (Sh A): 75
Für Medium geeignet
Beständigkeit
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON 10000x1200x2 Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON 10000x1200x2 ERIKS Artikelnr. 11313407
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Quadratmeter pro Paket
Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON 10000x1200x3 Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON 10000x1200x3 ERIKS Artikelnr. 11268010
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Quadratmeter pro Paket
Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON 10000x1200x4 Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON 10000x1200x4 ERIKS Artikelnr. 11268011
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Quadratmeter pro Paket
Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON 10000x1200x5 Gummiplatte FPM/FKM 75 VITON 10000x1200x5 ERIKS Artikelnr. 11268012
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Quadratmeter pro Paket
Vorratsartikel
Dicke (mm)
Material: FPM/FKM
Länge (mm): 10000
Breite (mm): 1200
Härte (Sh A): 75
Für Medium geeignet
Beständigkeit
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)