3M HSR-3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000 sind für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert.
Dieser spaltfeste, halogenfreie Schlauch wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet.
Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch zäh, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss.
Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten geeignet.
Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C und RoHS 2011/65/EU konform.
Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C
Halogenfrei, für 600 V-Anwendungen ausgelegt
3M
HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 3/1 mm, 10 m, Spenderbox
ERIKS Artikelnr. 11965375
|
Preis (pro Rolle(n)):
31,35 €
5 Rolle(n) pro Paket
|
||
3M
HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 6/2 mm, 10 m, Spenderbox
ERIKS Artikelnr. 11965383
|
Preis (pro Rolle(n)):
35,04 €
5 Rolle(n) pro Paket
|
||
3M
HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 9/3 mm, 7 m, Spenderbox
ERIKS Artikelnr. 11965392
|
Preis (pro Rolle(n)):
31,78 €
5 Rolle(n) pro Paket
|