ProductPage

NEDERMAN Kabeltrommel Serie C20 einphasig

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht


Qualitativ hochwertiger, zweckmäßiger und bedienungsfreundlicher Kabelaufroller für den industriellen Einsatz oder Heimwerkstätten. Robuste Konstruktion aus stoßfestem Verbundmaterial. Wird zusammen mit einer einfach montierbaren schwenkbaren Wandhalterung mit Schnappbefestigung und einer einzigartigen Sicherheitsverriegelung für den sicheren Einsatz geliefert. Hervorragend geeignet für die Verwendung mit Elektrowerkzeugen oder Handlampen
• Wandhalterung mit Schnappbefestigung
• Einzigartige Sicherheitsverriegelung
• Trommel mit doppelten Kugellagern
• IP 55
• Gummiummanteltes Kabel
• Kabel einfach austauschbar

Länge der Leitung (m): 12
Ader-Zahl: 3
Aderquerschnitt (mmk): 1.5
Kabelbestückung
Schutzart (IP): 55
Automatisches Kabelaufrollen: Ja
Mit Tragerahmen: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauchaufroller C20 12M 3X1,5MM2 mit Euro-Stecker NEDERMAN Schlauchaufroller C20 12M 3X1,5MM2 mit Euro-Stecker ERIKS Artikelnr. 23338667
 
Preis (pro Stück):
347,52 €
Schlauchaufroller C20 12M 3X1,5MM2 NEDERMAN Schlauchaufroller C20 12M 3X1,5MM2 ERIKS Artikelnr. 23338662
 
Preis (pro Stück):
307,20 €
Länge der Leitung (m): 12
Ader-Zahl: 3
Aderquerschnitt (mmk): 1.5
Kabelbestückung
Schutzart (IP): 55
Automatisches Kabelaufrollen: Ja
Mit Tragerahmen: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)