Da Lager in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen zum Einsatz kommen, wäre zu erwarten, dass ihre Konstruktion vollständig
standardisiert ist und sehr strenge internationale Vorschriften erfüllen muss. Allerdings wird derzeit nur ein Teil der Lagerbezeichnung durch Normen internationaler
Gremien wie ISO oder ANSI geregelt.
Das verschafft Herstellern viel Raum für Innovation und die Entwicklung von Konstruktionen, die speziell dazu dienen, sich von anderen Herstellern abheben zu können,
während gleichzeitig die internationale Austauschbarkeit von Lagern vereinfacht und die Produktion von Lagern wirtschaftlicher gemacht wird.
Für Verbraucher bringt das Fehlen strenger Normen jedoch eine Vielzahl von einzigartigen herstellerspezifischen Teilenummern mit sich. Diese Seriennummern sind in die
Produkte eingraviert oder eingestanzt und beim Austausch eines Lagers leicht auffindbar. Wenn Sie jedoch zu einer anderen Marke oder einem anderen Produkt wechseln möchten,
müssen Sie wissen, was die Lagerbezeichnungen bedeuten, um geeignete Alternativen zu finden.
Wie also können Sie sich in den scheinbar komplexen Lagerbezeichnungssystemen zurechtfinden?
Was bedeuten die Nummern in den Seriencodes der Lager?
In unserem Lagerleitfaden, haben wir die verschiedenen
Lagertypen, die in industriellen Anwendungen verwendet werden, sowie ihre strukturellen
und funktionalen Unterschiede beschrieben. In diesem Artikel konzentrieren wir uns ausschließlich auf Wälzlager (Kugellager und Rollenlager). Wenn Sie mit dieser Art
von Lager noch nicht vertraut sind, lesen Sie zunächst unseren Grundlagen im Engineering: Lagerleitfaden.
Sehen wir uns nun an, wie die Rollenlagerbezeichnungen für einige der beliebtesten Marken auf dem Markt zu lesen sind.
In der Regel besteht die Rollenlagerbezeichnung aus einer Basisnummer (Bezeichnung), umgeben von zusätzlichen Codes, den
Vor- und Nachsetzzeichen. Die Vor- und Nachsetzzeichen beschreiben die Toleranz, das interne Spiel und andere Konstruktionsmerkmale.
Die Basisbezeichnung besteht aus drei bis fünf Ziffern und liefert allgemeine Informationen zum Lager mit einer Beschreibung zu:
- Typ
- Außenabmessungen – Breite (B, C, T oder H), Außendurchmesser (D), Bohrungsdurchmesser (d), Kantenabstand (r)
- Seriennummer
- Kontaktwinkel
Eine typische Lagerbezeichnung sieht also wie folgt aus: A BC DE,
- A – Lagertyp
- B – Breite
- C – Außendurchmesser
- DE – Bohrungsdurchmesser
Zu den international genormten Außenabmessungen gehören Breite und Außendurchmesser (B, C). Zusammen werden diese auch als
Maßreihe des Lagers bezeichnet.
Die Maßreihe (BC) und der Lagertyp (A), also die ersten drei Ziffern der Zahl, bilden zusammen das Symbol für die Lagerserie (A BC).
Der Bohrungsdurchmesser wird als 2-stelliger Code (DE) angegeben, der mit fünf multipliziert werden muss, um den tatsächlichen Bohrungsdurchmesser in mm zu erhalten.
Diese Regel gilt jedoch nur für Bohrungsdurchmesser größer als 20 mm. Unterhalb dieses Wertes verwendet der Bohrungsdurchmesser die folgenden Code-Identifikatoren:
Bohrungsdurchmesser |
10 mm |
12 mm |
15 mm |
17 mm |
Code |
00 |
01 |
02 |
03 |
Wenn Vor- und Nachsetzzeichen hinzugefügt werden, sieht die Lagerbezeichnung wie folgt aus: Vorsetzzeichen A BC DE Nachsetzzeichen
Nachsetzzeichen können durch ein Leerzeichen, einen Bindestrich oder einen Schrägstrich vom Rest der Ziffern der Bezeichnung abgetrennt werden. Die Codes für
Lagertypen lauten wie folgt:
Lagertyp |
SKF |
NSK |
Timken |
FAG |
Zweireihiges Schrägkugellager |
0 |
3, 5 |
|
3 |
Pendelkugellager |
1 |
1 |
1, 2 |
1 |
Pendelrollenlager, Axial-Pendelrollenlager |
2 |
2 |
2 |
2 |
Kegelrollenlager |
3 |
3 |
3 |
3 |
Zweireihiges Rillenkugellager |
4 |
4 |
|
4 |
Axial-Kugellager |
5 |
5 |
5 |
5 |
Einreihiges Rillenkugellager |
6 |
6 |
6 |
6 |
Einreihiges Schrägkugellager |
7 |
7 |
7 |
7 |
Axial-Zylinderrollenlager |
8 |
|
8 |
|
CARB Toroidalrollenlager |
C |
|
|
|
Zylinderrollenlager. Zwei oder mehr Buchstaben werden verwendet, um die Anzahl der Zeilen oder die Konfiguration der Flansche zu identifizieren |
N |
NU, N, NU, NN |
NU, NN, N, NF |
N, HCN, NN, NNU |
Vierpunktkugellager |
QJ |
|
|
QJ |
Kegelrollenlager gemäß ISO 355 |
00 |
01 |
02 |
03 |
Teilbare Kugellager |
|
BO, E, L |
|
|
Wie Sie sehen können, sind diese Codes in der gesamten Branche weitgehend einheitlich.
- Die Buchstaben BC im zuvor angegeben Code geben die Breite des Lagers sowie den Außendurchmesser an.
- Beim Außendurchmesser, reichen die Seriennummern von 7 – 8 – 9 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4, wobei 7 der kleinste und 4 der größte
Durchmesser ist.
- Bei der Breite der Radiallager, reichen die Codes von 8 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6, wobei 8 die geringste und 6 die größte
Breite ist.
- Bei der Höhe der Axiallager, reichen die Codes von 7 – 9 – 1 – 2, wobei 7 die geringste und 2 die größte Höhe ist.
In Hinsicht auf Vor- und Nachsetzzeichen sind größere Unterschiede zu verzeichnen. Vorsetzzeichen werden zur Definition der Komponenten eines Lagers oder von Variationen
verwendet. Nachsetzzeichen werden verwendet, um Konstruktionsmerkmale des Lagers wie interne oder externe Konstruktion (Dichtungen, Ringnut), Käfigausführung, Materialien
und Wärmebehandlung, Toleranz, Spiel, Vorspannung usw. anzugeben.
Im Folgenden finden Sie eine Vergleichstabelle der Vor- und Nachsetzzeichen, die in Rollenlagerbezeichnungen verwendet werden.
VORSETZZEICHEN - NSK-Lager
Bedeutung |
Lager mit Spezialabmessungen |
Lager mit Flanschaußenring |
Höhere Belastung |
Metrisches Miniaturlager mit Spezialabmessungen |
Lageraußenring mit Rollen und Käfig, kein Innenring |
Miniaturlager aus besonders korrosionsbeständigem Stahl |
Code |
B |
F |
HR |
MR |
R |
-H- |
NACHSETZZEICHEN – Spiel
Bedeutung |
Normales internes radiales Spiel (RIC) |
Internes radiales Spiel kleiner als C2 |
Internes radiales Spiel kleiner als normal |
Internes radiales Spiel größer als normal |
Internes radiales Spiel größer als C3 |
Internes radiales Spiel größer als C4 |
Code |
C0 / CN |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
To learn more about the bearing clearance and its values, read our article
Bearing clearance: everything you need to know.
Other suffixes from various brands
Bedeutung |
SKF |
NSK |
Timken |
FAG |
Schrägkugellager mit einem Kontaktwinkel von 30° |
A |
A |
T |
|
Schrägkugellager mit einem Kontaktwinkel von 25° |
ACD |
A5 |
A |
E |
Schrägkugellager mit einem Kontaktwinkel von 40° |
B |
B |
J |
B |
Zweireihiges Schrägkugellager mit einem Kontaktwinkel von 25° |
B |
B |
|
B |
Universelles Schrägkugellager mit einem Kontaktwinkel von 40° |
BG, B(E)C |
BG, BWG |
|
BUA |
Schrägkugellager mit einem Kontaktwinkel von 15° |
CD |
C |
|
C |
Pendelrollenlager mit hoher Tragfähigkeit, Massivkäfig |
|
CA |
|
|
Pendelrollenlager mit hoher Tragfähigkeit, Blechkäfig |
|
CD |
|
|
Rillenkugellager mit d < 10 mm und Kontaktdichtung auf einer Seite |
RS1 |
D |
|
RSR |
Rillenkugellager mit d < 10 mm und Kontaktdichtung auf beiden Seiten |
2RS1 |
DD |
|
2RSR |
Rillenkugellager mit Kontaktdichtung auf einer Seite |
RS1 |
DU |
|
RSR |
Konstruktion für zusätzliche Kapazität |
E |
E |
|
E |
Kegelige Bohrung (Kegel 1:12) |
K |
K |
|
K |
Massivkäfig aus Messing, bordgeführt |
MA (MB) |
M |
|
MA (MB) |
Fensterkäfig aus Messing |
MP |
MA1 |
|
MP |
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt |
MA6 |
MB |
|
M1A |
Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt |
M |
MR |
|
M |
Lager mit Ringnut im Außenring des Lagers |
N |
N |
|
N |
Polymerkäfig |
T |
T |
|
T |
Stahlblechkäfig, einteilig |
J |
W |
|
J |
Vollrollige Rollenlager |
V |
V |
|
V |
Berührungslose Dichtungen auf beiden Seiten |
2RZ |
VV |
PP |
2RSD |
Rillenkugellager mit einfacher Abschirmung |
Z |
Z |
D |
Z |
Rillenkugellager mit doppelter Abschirmung |
ZZ |
ZZ |
DD |
ZZ |
Außenabmessungen gemäß ISO |
X |
X |
|
X |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Für eine persönliche Beratung sowie für Informationen zu unseren Produkten, besuchen Sie eine ERIKS Niederlassung in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere
Produktspezialisten.
Ein Service Center finden | Unseren Kundendienst anrufen | Eine E-Mail senden