ProductPage

Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Material: Polypropylen
Konstruktion: Nadelfilz
Beutelgröße
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Nominal
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 90
Beutelbefestigung: PP Polysnapring
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 1µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 1µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234029
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 3µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 3µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234030
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 5µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 5µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234031
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 10µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 10µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234032
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 25µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 25µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234033
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 50µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 50µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234035
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 75µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 75µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234036
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 100µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234037
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 150µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 150µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234038
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 200µm Menge pro Standardverpackung: 50 Filterbeutel Typ: 26001 Polypropylen/Nadelfilz PP Polysnapring Beutelgröße: 1 (180x420 mm) 200µm Menge pro Standardverpackung: 50 ERIKS Artikelnr. 14234039
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Material: Polypropylen
Konstruktion: Nadelfilz
Beutelgröße
Maschenweite Filterbeutel (µm)
Absolut/nominal: Nominal
Geeignet für Typ/Serie
Maximaler Flüssigkeitstemperatur: 90
Beutelbefestigung: PP Polysnapring
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster