ProductPage

ECON® Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5 Eckform Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Pumpen- und Systemschutz für Anwendungen auf dem Land oder im Wasser
  • Medium: (Salz-)Wasser

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN4
Maschenweite: 8 mm
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13453553
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13463155
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13463156
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13463157
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 14601213
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN250 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN250 Druckstufe Flansch: PN10 ERIKS Artikelnr. 13463158
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN4
Maschenweite: 8 mm
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)