ProductPage

AXIUM Hygiene-Einfachfilter Typ: 1676 Edelstahl SS316 Stumpfschweißung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie, Chemie, Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik, Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie, in der CIP/SIP gereinigt wird

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Maschenweite: 1 mm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Stumpfschweißung 1" (25) AXIUM Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Stumpfschweißung 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12726836
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Stumpfschweißung 1.1/2" (40) AXIUM Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Stumpfschweißung 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 12726837
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Stumpfschweißung 2" (50) AXIUM Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Stumpfschweißung 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12154251
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: PN10
Maschenweite: 1 mm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)