ProductPage

AXIUM Hygiene-Einfachfilter Typ: 1676 Edelstahl SS316 Tri-clamp

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie, Chemie, Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik, Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie, in der CIP/SIP gereinigt wird

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Tri-clamp
Druckstufe Artikel: PN10
Maschenweite: 1 mm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Tri-clamp 1" (25) AXIUM Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Tri-clamp 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12726838
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Tri-clamp 1.1/2" (40) AXIUM Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Tri-clamp 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 12726839
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Tri-clamp 2" (50) AXIUM Hygiene-Einfachfilter Type: 1676 Edelstahl SS316/Edelstahl 1 mm PN10 Tri-clamp 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12726840
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Tri-clamp
Druckstufe Artikel: PN10
Maschenweite: 1 mm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)