ProductPage

AXIUM Hygiene-Einfachfilter Typ: 1677 Edelstahl SS316 Eckform Milch Kupplung (DIN 11851)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie, Chemie, Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik, Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie, in der CIP/SIP gereinigt wird

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Milch Kupplung (DIN 11851)
Druckstufe Artikel: PN10
Maschenweite: 250 µm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hygiene-Einfachfilter Type: 1677 Edelstahl SS316/Edelstahl 250 µm Eckform PN10 Milch Kupplung (DIN 11851) 1.1/2" (40) AXIUM Hygiene-Einfachfilter Type: 1677 Edelstahl SS316/Edelstahl 250 µm Eckform PN10 Milch Kupplung (DIN 11851) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 12717971
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Hygiene-Einfachfilter Type: 1677 Edelstahl SS316/Edelstahl 250 µm Eckform PN10 Milch Kupplung (DIN 11851) 2" (50) AXIUM Hygiene-Einfachfilter Type: 1677 Edelstahl SS316/Edelstahl 250 µm Eckform PN10 Milch Kupplung (DIN 11851) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12717972
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Hygiene-Einfachfilter Type: 1677 Edelstahl SS316/Edelstahl 250 µm Eckform PN10 Milch Kupplung (DIN 11851) 3" (80) AXIUM Hygiene-Einfachfilter Type: 1677 Edelstahl SS316/Edelstahl 250 µm Eckform PN10 Milch Kupplung (DIN 11851) 3" (80) ERIKS Artikelnr. 12717973
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Milch Kupplung (DIN 11851)
Druckstufe Artikel: PN10
Maschenweite: 250 µm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)