ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil einfach/doppeltwirkend für OMT Typ VAU OMT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Flangeable
Ausführung des Ventils: Kreuzungsventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min): 100
Einstellbereich: 30 - 180 bar
Material: Stahl
Anschlüsse: 1/2" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Crossover RV VAU 3/4" OMT DE 180 10-180 bar einstellbar V0505/180 OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover RV VAU 3/4" OMT DE 180 10-180 bar einstellbar V0505/180 ERIKS Artikelnr. 14229030
 
Preis (pro Stück):
126,90 €
Crossover RV VAU 3/4" OMT SE 180 10-180 bar einstellbar V0506/180 OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover RV VAU 3/4" OMT SE 180 10-180 bar einstellbar V0506/180 ERIKS Artikelnr. 14229029
 
Preis (pro Stück):
124,20 €
Vorratsartikel
Version: Flangeable
Ausführung des Ventils: Kreuzungsventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min): 100
Einstellbereich: 30 - 180 bar
Material: Stahl
Anschlüsse: 1/2" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)