ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil einfach-/doppeltwirkend mit/ohne Bremsentlastung für OMP/OMR Typ VAU OMP/OMR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Flangeable
Ausführung des Ventils: Kreuzungsventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min): 60
Einstellbereich: 30 - 180 bar
Material: Stahl
Anschlüsse: 1/2" BSP
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Crossover Safety Double mit Bremsentlastung VAU 1/2" DE OMP/OMR SF OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover Safety Double mit Bremsentlastung VAU 1/2" DE OMP/OMR SF ERIKS Artikelnr. 24139740
 
Preis (pro Stück):
118,80 €
Crossover Safety Double ohne Bremsentlastung VAU 1/2" DE OMP/OMR OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover Safety Double ohne Bremsentlastung VAU 1/2" DE OMP/OMR ERIKS Artikelnr. 14229025
 
Preis (pro Stück):
105,75 €
Überfahrsicherung nur mit Bremsentlastung VAU 1/2" SE OMP/OMR SF OLEODINAMICA MARCHESINI Überfahrsicherung nur mit Bremsentlastung VAU 1/2" SE OMP/OMR SF ERIKS Artikelnr. 14229026
 
Preis (pro Stück):
115,65 €
Überfahrsicherung nur ohne Bremsentlastung VAU 1/2" SE OMP/OMR OLEODINAMICA MARCHESINI Überfahrsicherung nur ohne Bremsentlastung VAU 1/2" SE OMP/OMR ERIKS Artikelnr. 14229024
 
Preis (pro Stück):
103,50 €
Vorratsartikel
Version: Flangeable
Ausführung des Ventils: Kreuzungsventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min): 60
Einstellbereich: 30 - 180 bar
Material: Stahl
Anschlüsse: 1/2" BSP
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)