ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil P-T Serie VMP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Überdruckventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar)
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 10 - 180 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Druckbegrenzungsventil VMP 1/4" L OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil VMP 1/4" L ERIKS Artikelnr. 12495680

Katalog Artikelnr 1: 12495680

 
Preis (pro Stück):
47,61 €
Druckbegrenzungsventil VMP 3/8" L OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil VMP 3/8" L ERIKS Artikelnr. 12495681

Katalog Artikelnr 1: 12495681

 
Preis (pro Stück):
47,61 €
Druckbegrenzungsventil VMP L D5 1/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil VMP L D5 1/4" ERIKS Artikelnr. 14229009
 
Preis (pro Stück):
45,45 €
Druckbegrenzungsventil VMP 3/8" OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil VMP 3/8" ERIKS Artikelnr. 12495682

Katalog Artikelnr 1: 12495682

 
Preis (pro Stück):
62,73 €
Druckbegrenzungsventil VMP L D5 3/8" OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil VMP L D5 3/8" ERIKS Artikelnr. 14229010
 
Preis (pro Stück):
60,21 €
Druckbegrenzungsventil VMP L D5 1/2" OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil VMP L D5 1/2" ERIKS Artikelnr. 14229011
 
Preis (pro Stück):
66,87 €
Druckbegrenzungsventil VMP 1/2" OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil VMP 1/2" ERIKS Artikelnr. 12495683

Katalog Artikelnr 1: 12495683

 
Preis (pro Stück):
69,39 €
Druckbegrenzungsventil VMP L D5 3/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil VMP L D5 3/4" ERIKS Artikelnr. 14229012
 
Preis (pro Stück):
88,38 €
Druckbegrenzungsventil VMP 3/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Druckbegrenzungsventil VMP 3/4" ERIKS Artikelnr. 12495684

Katalog Artikelnr 1: 12495684

 
Preis (pro Stück):
91,80 €
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Überdruckventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar)
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 10 - 180 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)