ProductPage

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-f Q-STRSR-BM60-BFF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Gerader Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde
  • Abdichtung durch met. Dichtkante form B
  • Material: Edelstahl 316Ti

Form: Gerade
Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-f Q-STRSR-20BM60-12BFF FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-f Q-STRSR-20BM60-12BFF ERIKS Artikelnr. 13337829
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-f Q-STRSR-16BM60-08BFF FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-f Q-STRSR-16BM60-08BFF ERIKS Artikelnr. 13211418
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-f Q-STRSR-32BM60-20BFF FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-f Q-STRSR-32BM60-20BFF ERIKS Artikelnr. 13337827
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: Gerade
Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)