FLEXION Gerade Drehgelenkkupplung SR4
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: rechts
Anschlüsse: M.METR X DKOS
Gewinde M: metrische Außengewinde, PEFLEX Abdichtung gegen hex
Draht M1: metrische Außengewinde, 24° negativen Konus, Rohr Aufnahme schwere Reihe
Medium: Hydrauliköl
Temperatur: max + 90° C
Material: Stahl, verzinkt
Lager: Kugellager
Innen: Stahl gehärtet
Staubdichtung: NBR
FLEXION
Gerade Drehkupplung SR4-M27-S20
ERIKS Artikelnr. 11687414
Katalog Artikelnr 1: 11687414 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
FLEXION
Gerade Drehkupplung SR4-M33-S25
ERIKS Artikelnr. 11687415
Katalog Artikelnr 1: 11687415 |
Preis (pro Stück):
348,25 €
|