FLEXION Gerade Drehgelenkkupplung SR6
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: rechts
Anschlüsse: M.METR X DKOL
Gewinde M: metrische Außengewinde, PEFLEX Abdichtung gegen hex
Draht M1: metrische Außengewinde, 24° negativen Konus, Rohraufzeichnungslicht Serie
Medium: Hydrauliköl
Temperatur: max + 90° C
Material: Stahl, verzinkt
Lager: Kugellager
Innen: Stahl gehärtet
Staubdichtung: NBR
FLEXION
Gerade Drehkupplung SR6-M27-L18
ERIKS Artikelnr. 11687426
Katalog Artikelnr 1: 11687426 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
FLEXION
Gerade Drehkupplung SR6-M27-L22
ERIKS Artikelnr. 11687427
Katalog Artikelnr 1: 11687427 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
FLEXION
Gerade Drehkupplung SR6-M33-L28
ERIKS Artikelnr. 11687428
Katalog Artikelnr 1: 11687428 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |