FLEXION Rechtwinklige Drehgelenkkupplung SH12
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: Winkel
Verbindungen: M.METR X DKOS
Gewinde M: Fest metrische Außengewinde, PEFLEX Abdichtung gegen hex
Draht M1: metrische Außengewinde, 24° negativen Konus, Rohr Aufnahme schwere Reihe
Medium: Hydraulik Oil
Temperatur: max + 90° C
Material: Stahl, verzinkt
Lager: Kugellager
Innen: Stahl gehärtet
Staubdichtung: NBR
FLEXION
Drehkupplung 90° SH12-M27-S20
ERIKS Artikelnr. 11687468
Katalog Artikelnr 1: 11687468 |
Preis (pro Stück):
367,75 €
|
||
FLEXION
Drehkupplung 90° SH12-M33-S25
ERIKS Artikelnr. 11687469
Katalog Artikelnr 1: 11687469 |
Preis (pro Stück):
367,75 €
|