FLEXION Rechtwinklige Drehgelenkkupplung SH13
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: Winkel
Verbindungen: M.METR X DKOL
Gewinde M: Fest metrische Außengewinde, PEFLEX Abdichtung gegen hex
Draht M1: metrische Außengewinde, 24° negativen Konus, Rohraufzeichnungslicht Serie
Medium: Hydraulik Oil
Temperatur: max + 90° C
Material: Stahl, verzinkt
Lager: Kugellager
Innen: Stahl gehärtet
Staubdichtung: NBR
FLEXION
Drehkupplung 90° SH13-M18-L12
ERIKS Artikelnr. 11687470
Katalog Artikelnr 1: 11687470 |
Preis (pro Stück):
217,25 €
|
||
FLEXION
Drehkupplung 90° SH13-M18-L15
ERIKS Artikelnr. 11687471
Katalog Artikelnr 1: 11687471 |
Preis (pro Stück):
217,25 €
|