Einfache Führung und Installation in räumlich beschränkten Bereichen.
Technische Informationen
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C konstant und +121°C kurzzeitig
Konstruktion
Seele: NBR-Basis (Nitril).
Einlagen: Zwei Stahldrahtgeflechte von höchster Festigkeit.
Decke: NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe. MegaTuff™.
Ausführung
50 % des EN 857 2SC- und 40 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.
Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in Hochdruckleitungen, wo es auf Flexibilität ankommt.
Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde ≥ 600.000 Impulsen getestet.
Geringes Gewicht.
Der M4K-MTF-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
Die MegaTuff™-Decke weist gemäß ISO 6945-Bedingungen die 300-fache Abriebfestigkeit eines M4K-Standardschlauches auf und ist sehr beständig gegen Ozon und Witterungseinflüsse.
Genehmigung
Normen:
Übertrifft ISO 11237 R19. SAE 100 R19.
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.