ProductPage

Öl- und Benzinschlauch mit Textilgeflecht UT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Umflechtung mit Textilgarn.
Dieser Schlauch entspricht DIN 73379 B

Aufbau: Seele: synthetischer Kautschuk (NBR); Umflechtung: aufvulkanisiertes Garngeflecht

Einsatzgebiet: Niederdruck-Hydraulikschlauch für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft usw.

Eigenschaften: Temperaturbeständigkeit ca. - 35°C bis ca. + 90°C (je nach Einsatz)

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: NBR
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 90
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kraftstoffschlauch LDT 4,5X9,5 Kraftstoffschlauch LDT 4,5X9,5 ERIKS Artikelnr. 782696
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,01 Meter pro Paket
Kraftstoffschlauch 5,5X10,5 Kraftstoffschlauch 5,5X10,5 ERIKS Artikelnr. 782718
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,01 Meter pro Paket
Kraftstoffschlauch LDT 7,5X12,5 Kraftstoffschlauch LDT 7,5X12,5 ERIKS Artikelnr. 782726
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,01 Meter pro Paket
Kraftstoffschlauch 9X14 Kraftstoffschlauch 9X14 ERIKS Artikelnr. 782734
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,01 Meter pro Paket
Kraftstoffschlauch 11,5X17,5 Kraftstoffschlauch 11,5X17,5 ERIKS Artikelnr. 782742
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,01 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: NBR
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 90
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)